EATON - RE, Top Brush Strip Kit for Cable Entry IP21 SN049394 - ETN-EBSTPB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 320 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 520 mm
Magasság - 42 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049394
Gyártói cikkszám
ETN-EBSTPB
Gyártói típuskód
RE, Top Brush Strip Kit for Ca
Mélység:
320 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
520 mm
Magasság:
42 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Top Brush Strip Kit for Cable Entry