EATON - RE, Vert orgnzr, finger, mnt to REACCK42U,1 IP21 SN049364 - ETN-42URCMFKB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 175 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 1775 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049364
Gyártói cikkszám
ETN-42URCMFKB
Gyártói típuskód
RE, Vert orgnzr, finger, mnt t
Mélység:
175 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
1775 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Vert orgnzr, finger, mnt to REACCK42U,1