EATON - RE, Vertical Cable Basket, 27U 300mm wide,1 IP21 SN049356 - ETN-27CBK300ZP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 300 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 1235 mm
Magasság - 35 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049356
Gyártói cikkszám
ETN-27CBK300ZP
Gyártói típuskód
RE, Vertical Cable Basket, 27U
Mélység:
300 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
1235 mm
Magasság:
35 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Vertical Cable Basket, 27U 300mm wide,1