Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - RE, Vertical Cable Basket, 42U 300mm wide,1 IP21 SN049360 - ETN-42CBK300ZP

EATON
MásolásMásolás
EATON - RE, Vertical Cable Basket, 42U 300mm wide,1 IP21 SN049360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 300 mm

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Szélesség - 1900 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049360

Gyártói cikkszám

ETN-42CBK300ZP

Gyártói típuskód

RE, Vertical Cable Basket, 42U

Mélység:

300 mm

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

1900 mm

Magasság:

35 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Modulszélesség:

0

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Árnyékolással:

Nem

Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Védettség (IP):

IP21

Besorolható ház:

Nem

Szellőző nyílásokkal:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Vertical Cable Basket, 42U 300mm wide,1