EATON - RE, Vertical Cable Tray, 27U 75mm wide, 1pc IP21 SN049357 - ETN-27CTK075PG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 75 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 1280 mm
Magasság - 12 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049357
Gyártói cikkszám
ETN-27CTK075PG
Gyártói típuskód
RE, Vertical Cable Tray, 27U 7
Mélység:
75 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
1280 mm
Magasság:
12 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Vertical Cable Tray, 27U 75mm wide, 1pc