Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Redőnyaktor 230V AC 3A IP20 SN172433 - EP-500362

EATON
MásolásMásolás
EATON - Redőnyaktor 230V AC 3A IP20 SN172433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Funkció kapcsolás - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - xComfort

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9010653003557

Sonepar cikkszám

SN172433

Gyártói cikkszám

EP-500362

Gyártói típuskód

CJAU-01/04

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Funkció kapcsolás:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

xComfort

Bemenetek száma:

0

Max. kapcsolási teljesítmény:

690 W

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Modulszélesség:

3

Busz-csatolással:

Igen

Levehető busmodul:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Ohmikus kapcsolóáram:

3 A

Redőnykimenetek max. száma:

1

Áram fajtája:

AC

Teljesítményfelvétel:

0.19 W

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

18 mm

Redőnyaktor 230V AC 3A IP20