Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Redőnykapcsoló vezeték nélküli 230V 6A kpl GT22966 - 106102

EATON
MásolásMásolás
EATON - Redőnykapcsoló vezeték nélküli 230V 6A kpl GT22966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22966

Gyártói cikkszám

106102

Gyártói típuskód

CPAD-00/56

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Redőnykapcsoló vezeték nélküli 230V 6A kpl