EATON - Redundancia modul, 22-60V DC, 0-40A IP20 SN044439 - 172889
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 21.35-59.35 V
Max. kimeneti áram 1 - 40 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 0-0 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081694778
Sonepar cikkszám
SN044439
Gyártói cikkszám
172889
Gyártói típuskód
PSG960R24RM
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
21.35-59.35 V
Max. kimeneti áram 1:
40 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
0-0 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
22-60 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
24 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
960 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
50 mm
Beépítési magasság:
121 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
121 mm
Mélység:
122 mm
Modulszélesség:
0
Beépítési szélesség:
50 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség 2névleges értéke:
0 V
Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:
0 V
Kimeneti áram 2 névleges értéke:
0 A
Kimeneti áram 3 névleges értéke:
0 A
Teljesítményfelvétel:
0 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
1