EATON - Relé 230VAC 1záró érintk 16A moduláris 1mod LED+kézi műk SN111604 - ICS-R16A230B100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 240-240 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111604
Gyártói cikkszám
ICS-R16A230B100
Gyártói típuskód
Z-R230/16-10
Funkció:
mechanikus
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
240-240 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
720 W
Max. fénycsőterhelés:
303 VA
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
60 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
196-250 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
541 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
271 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
5 A