Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Relé biokapcsoló 230VAC 200-250mVDC 32mA 2MOD IP40 GT56074 - 107325

MásolásMásolás
EATON - Relé biokapcsoló 230VAC 200-250mVDC 32mA 2MOD IP40 GT56074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081071159

Sonepar cikkszám

GT56074

Gyártói cikkszám

107325

Gyártói típuskód

FFS/16

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Beépítési mélység:

67.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Hálózatleválasztó relé ; Relé biokapcsoló 230VAC 200-250mVDC 32mA 2MOD