EATON - Relé kártya (AS/400) 9120/9130-as szünetmentes tápegységhez SN017082 - 147824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ethernet - Nem
Busz-típus - egyéb
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
100 Mbps SC-portok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6430028223725
Sonepar cikkszám
SN017082
Gyártói cikkszám
147824
Gyártói típuskód
1014018 - Relay Card-BD
Ethernet:
Nem
Busz-típus:
egyéb
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
10 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Mbps ST-portok száma:
0
10 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
10 Gbit SC-portok száma (SR):
0
Egyéb portok száma:
1
Magasság:
36 mm
Szélesség:
67 mm
Mélység:
134 mm
Adat- és telekommunikáció ; LAN adapter ; Relé kártya (AS/400) 9120/9130-as szünetmentes tápegységhez