EATON - Relé kártya-MS SN049510 - RELAY-MS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 240 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0743172038135
Sonepar cikkszám
SN049510
Gyártói cikkszám
RELAY-MS
Gyártói típuskód
Relay Card-MS
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
240 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
150 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Relé kártya-MS