EATON - Relé szintszabályzó GT19530 - 221790
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 3
Fizikai mérési elv - konduktív
Reakcióérzékenység beállítható - Nem
Tápfeszültség típusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082217907
Sonepar cikkszám
GT19530
Gyártói cikkszám
221790
Gyártói típuskód
EMR4-N500-2-B
Elektróda bemenetek száma:
3
Fizikai mérési elv:
konduktív
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
10 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0.5 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Váltóérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kaszkádosítható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
220-240 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
110 mm