Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Residual Current Circuit Breaker, 40A, 10kA SX114440 - 300307

EATON
MásolásMásolás
EATON - Residual Current Circuit Breaker, 40A, 10kA SX114440

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

9010238111639

Sonepar cikkszám

SX114440

Gyártói cikkszám

300307

Gyártói típuskód

PFIM-40/4/03-XS/B

Residual Current Circuit Breaker, 40A, 10kA