Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Residual Current Circuit Breaker, 63A, 10kA SX114441 - 300308

EATON
MásolásMásolás
EATON - Residual Current Circuit Breaker, 63A, 10kA SX114441

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

9010238111646

Sonepar cikkszám

SX114441

Gyártói cikkszám

300308

Gyártói típuskód

PFIM-63/4/03-XS/B

Residual Current Circuit Breaker, 63A, 10kA