Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Réz sín 20x10mm 1,5m ónózott G69027 - 041719

EATON
MásolásMásolás
EATON - Réz sín 20x10mm 1,5m ónózott G69027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 20 mm

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080417194

Sonepar cikkszám

G69027

Gyártói cikkszám

041719

Gyártói típuskód

CU20X10

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

20 mm

Hosszúság:

1500 mm

Magasság:

10 mm

Felület:

ónozott

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

460 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 20x10mm 1,5m ónózott