Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Réz sín 20x5mm 1,5m ónozott G69026 - 044092

EATON
MásolásMásolás
EATON - Réz sín 20x5mm 1,5m ónozott G69026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 20 mm

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080440925

Sonepar cikkszám

G69026

Gyártói cikkszám

044092

Gyártói típuskód

CU20X5

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

20 mm

Hosszúság:

1500 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

ónozott

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

250 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 20x5mm 1,5m ónozott