Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Réz sín 30x10mm 1,5m GT13635 - 051211

EATON
MásolásMásolás
EATON - Réz sín 30x10mm 1,5m GT13635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 30 mm

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080512110

Sonepar cikkszám

GT13635

Gyártói cikkszám

051211

Gyártói típuskód

CU30X10

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

30 mm

Hosszúság:

1500 mm

Magasság:

10 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

630 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 30x10mm ónozott 1,5m