Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Rézsín 1,5m hosszú, ónozott SN050284 - 215271

EATON
MásolásMásolás
EATON - Rézsín 1,5m hosszú, ónozott SN050284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 15 mm

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082152710

Sonepar cikkszám

SN050284

Gyártói cikkszám

215271

Gyártói típuskód

CU15X10

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

15 mm

Hosszúság:

1500 mm

Magasság:

10 mm

Felület:

ónozott

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

360 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Rézsín 1,5m hosszú, ónozott