Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Rézsín 1,5m hosszú SN049733 - 063076

EATON
MásolásMásolás
EATON - Rézsín 1,5m hosszú SN049733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 40 mm

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080630760

Sonepar cikkszám

SN049733

Gyártói cikkszám

063076

Gyártói típuskód

CU40X10

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

40 mm

Hosszúság:

1500 mm

Magasság:

10 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

800 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Rézsín 1,5m hosszú