Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Rézsín 12x10mm x 1500mm ónozott GT13103 - 215269

EATON
MásolásMásolás
EATON - Rézsín  12x10mm x 1500mm ónozott GT13103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 12 mm

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082152697

Sonepar cikkszám

GT13103

Gyártói cikkszám

215269

Gyártói típuskód

CU12X10

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

12 mm

Hosszúság:

1500 mm

Magasság:

10 mm

Felület:

ónozott

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

240 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Rézsín 12x10mm x 1500mm ónozott