Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Rézsín 12x5mm x 1500mm ónozott GT33038 - 034121

EATON
MásolásMásolás
EATON - Rézsín  12x5mm x 1500mm ónozott GT33038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 12 mm

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080341215

Sonepar cikkszám

GT33038

Gyártói cikkszám

034121

Gyártói típuskód

CU12X5

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

12 mm

Hosszúság:

1500 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

ónozott

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

160 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Rézsín 12x5mm x 1500mm ónozott