EATON - Rézsín 12x5mm x 2250mm GT67153 - 005093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 12 mm
Hosszúság - 2250 mm
Magasság - 5 mm
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080050933
Sonepar cikkszám
GT67153
Gyártói cikkszám
005093
Gyártói típuskód
CU12X5-2250
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
12 mm
Hosszúság:
2250 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
ónozott
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
160 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Rézsín 12x5mm x 2250mm