Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Rézsín 2,25m hosszú, ónozott SN004326 - 009839

EATON
MásolásMásolás
EATON - Rézsín 2,25m hosszú, ónozott SN004326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 20 mm

  • Hosszúság - 2250 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080098393

Sonepar cikkszám

SN004326

Gyártói cikkszám

009839

Gyártói típuskód

CU20X10-2250

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

20 mm

Hosszúság:

2250 mm

Magasság:

10 mm

Felület:

ónozott

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

400 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Rézsín 2,25m hosszú, ónozott