Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Rézsín 2,5m hosszú, ónozott SN035101 - 032703

EATON
MásolásMásolás
EATON - Rézsín 2,5m hosszú, ónozott SN035101

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 2500 mm

  • Hosszúság - 5 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

187 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080327035

Sonepar cikkszám

SN035101

Gyártói cikkszám

032703

Gyártói típuskód

CU20X5-2500

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

2500 mm

Hosszúság:

5 mm

Magasság:

20 mm

Felület:

ónozott

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

250 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Rézsín 2,5m hosszú, ónozott