Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Rézsín lamellás 32X5X1mm-es szigeteléssel SN012008 - 119035

EATON
MásolásMásolás
EATON - Rézsín  lamellás 32X5X1mm-es szigeteléssel SN012008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 630 A

  • Szélesség - 32 mm

  • Vastagság - 9 mm

  • Lamellák száma - 5

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081171729

Sonepar cikkszám

SN012008

Gyártói cikkszám

119035

Gyártói típuskód

CU-BAND5X32X1-BK

Névleges üzemi áram:

630 A

Szélesség:

32 mm

Vastagság:

9 mm

Lamellák száma:

5

Hosszúság:

2000 mm

Lamella vastagsága:

1 mm

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Rézsín lamellás 32X5X1mm-es szigeteléssel