EATON - RJ45 aljzat szerelősínre szerelhető kivitelben SN044890 - 178973
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 6
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081742905
Sonepar cikkszám
SN044890
Gyártói cikkszám
178973
Gyártói típuskód
E-DAT-RJ45
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
6
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Speciális szerszám szükséges:
Igen
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; RJ45 aljzat szerelősínre szerelhető kivitelben