EATON - RJ45-ös krimpelő szerszám SN046184 - 256282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BNC-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas - Nem
D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
F-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
Zárberendezéssel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082562823
Sonepar cikkszám
SN046184
Gyártói cikkszám
256282
Gyártói típuskód
EASY-RJ45-TOOL
BNC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
F-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
Zárberendezéssel:
Igen
LSA-Plus-hoz alkalmas:
Nem
Vágóberendezéssel:
Nem
RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Igen
Csupaszító funkcióval:
Nem
Gyengeáramú összekötőhöz alkalmas:
Nem
ST-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
SC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
SMA-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
LC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
MT-RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem