EATON - rögzítő csavar M4x8 SN034770 - 144028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 8 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081405626
Sonepar cikkszám
SN034770
Gyártói cikkszám
144028
Gyártói típuskód
EPLHS-M4X8
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
8 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
8 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
8 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; rögzítő csavar M4x8