EATON - Rögzítő, rézbandázshoz G67944 - 076516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080765165
Sonepar cikkszám
G67944
Gyártói cikkszám
076516
Gyártói típuskód
BZ248
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Szín:
fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
50 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Rögzítő, rézbandázshoz