EATON - Rögzítőidom rézbandázshoz G67945 - 078889
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető karima
Anyag - műanyag
Szélesség - 15 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080788898
Sonepar cikkszám
G67945
Gyártói cikkszám
078889
Gyártói típuskód
BZ249
Kivitel:
kábelbevezető karima
Anyag:
műanyag
Szélesség:
15 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Szín:
fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
50 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Rögzítőidom rézbandázshoz