EATON - Rögzítőklipsz/vezetékcsatorna SN034759 - 081347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 25 mm
Csatornamagassághoz - 60 mm
Csatornaszélességhez illeszthető - Igen
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080813477
Sonepar cikkszám
SN034759
Gyártói cikkszám
081347
Gyártói típuskód
KK25
Csatornaszélességhez:
25 mm
Csatornamagassághoz:
60 mm
Csatornaszélességhez illeszthető:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna rögzítő ; Rögzítőklipsz/vezetékcsatorna