Nem visszaküldhető

EATON - Rögzítőklipsz/vezetékcsatorna SN034760 - 083720

EATON
MásolásMásolás
EATON - Rögzítőklipsz/vezetékcsatorna SN034760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 60 mm

  • Csatornamagassághoz - 60 mm

  • Csatornaszélességhez illeszthető - Igen

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080837206

Sonepar cikkszám

SN034760

Gyártói cikkszám

083720

Gyártói típuskód

KK60

Csatornaszélességhez:

60 mm

Csatornamagassághoz:

60 mm

Csatornaszélességhez illeszthető:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Perforált csatornák ; Perforált csatorna rögzítő ; Rögzítőklipsz/vezetékcsatorna