EATON - Room Controller kapcsoló/páratartalom IP20 SN038071 - 118782
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Egyéb buszrendszerek - xComfort
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081169320
Sonepar cikkszám
SN038071
Gyártói cikkszám
118782
Gyártói típuskód
CRCA-00/05
Busz-rendszer KNX:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Egyéb buszrendszerek:
xComfort
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Szerelési mód:
falon kívüli
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Helyszíni kezeléssel:
Igen
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Digitális bemenetek száma:
0
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Külső érzékelő:
Nem
Kézi célértékbeállítás:
Igen
Jelenlétérzékelő:
Nem
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Busz-csatolással:
Igen
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
IV
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0.0001 W
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm