EATON - Room Manager (ezüst) Bluetooth IP20 SN038075 - 118797
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Touch-funkció - Igen
Busz-csatolással - Igen
Kivitel - jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081169474
Sonepar cikkszám
SN038075
Gyártói cikkszám
118797
Gyártói típuskód
CRMA-00/17
Busz-rendszer KNX:
Nem
Touch-funkció:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Kivitel:
jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Összeállítás:
vezérlőelem
Jelölési mező:
Nem
További illesztőhelyek:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9016
Védettség (IP):
IP20