Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Room Manager (fehér) Bluetooth IP20 SN038073 - 118793

MásolásMásolás
EATON - Room Manager (fehér) Bluetooth IP20 SN038073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Touch-funkció - Igen

  • Busz-csatolással - Igen

  • Kivitel - jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081169436

Sonepar cikkszám

SN038073

Gyártói cikkszám

118793

Gyártói típuskód

CRMA-00/13

Busz-rendszer KNX:

Nem

Touch-funkció:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Kivitel:

jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívüli

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Összeállítás:

vezérlőelem

Jelölési mező:

Nem

További illesztőhelyek:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9006

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer programozó/kezelőpanel ; Room Manager (fehér) Bluetooth