Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Router 0,25VA/230VAC GT32690 - 109369

EATON
MásolásMásolás
EATON - Router 0,25VA/230VAC GT32690

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Modulszélesség - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32690

Gyártói cikkszám

109369

Gyártói típuskód

CROU-00/01

Busz-rendszer KNX:

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Modulszélesség:

0

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer jelerősítő ; Router 0,25VA/230VAC