EATON - RP Rack 42U 600 1000, casters, no sides IP21 SN049480 - P1LTXXCCPK1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 1000 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2062 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426641020
Sonepar cikkszám
SN049480
Gyártói cikkszám
P1LTXXCCPK1
Gyártói típuskód
RP Rack 42U 600 1000, casters,
Mélység:
1000 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2062 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RP Rack 42U 600 1000, casters, no sides