Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

EATON - RP Rack 42U 800 1000, side panels & casters SN049486 - P3PCP1

EATON
MásolásMásolás
EATON - RP Rack 42U 800 1000, side panels & casters SN049486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 2062 mm

  • Mélység - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426108431

Sonepar cikkszám

SN049486

Gyártói cikkszám

P3PCP1

Gyártói típuskód

RP Rack 42U 800 1000, side pan

Szélesség:

800 mm

Magasság:

2062 mm

Mélység:

1000 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RP Rack 42U 800 1000, side panels & casters