EATON - RS232-készlet kommunikációs interfész SN036170 - 104930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 2500 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 85 kA
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081047376
Sonepar cikkszám
SN036170
Gyártói cikkszám
104930
Gyártói típuskód
CKOZ-00/05
Névleges tartós áram (Iu):
2500 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
85 kA
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Pólusszám:
3
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
6
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40