Nem visszaküldhető

EATON - Safety Reed, M12 (4pin), 2ny IP67 SN044660 - 177289

EATON
MásolásMásolás
EATON - Safety Reed, M12 (4pin), 2ny IP67 SN044660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Kapcsolási tagok típusa - egyéb

  • Házforma/háztípus - Quader

  • Illesztőhely típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081717422

Sonepar cikkszám

SN044660

Gyártói cikkszám

177289

Gyártói típuskód

RS2-02-Q4

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Kapcsolási tagok típusa:

egyéb

Házforma/háztípus:

Quader

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Szenzor szélessége:

26 mm

Szenzor magassága:

13 mm

Szenzor hossza:

52 mm

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0 A

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

műanyagbevonatú

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-10-55 °C

Védettség (IP):

IP67

Védettség (NEMA):

egyéb

Érzékelők ; Pozíciókapcsoló külön működtetővel ; Safety Reed, M12 (4pin), 2ny