EATON - Sárga folyamatos izzó max 4W max 250V IP66 SN044131 - 171335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-250 V
Üzemi feszültség DC - 24-250 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081678723
Sonepar cikkszám
SN044131
Gyártói cikkszám
171335
Gyártói típuskód
SL4-L-Y
Funkció:
állandó fény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-250 V
Üzemi feszültség DC:
24-250 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-250 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
43 mm
Fényforrás:
nincs
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
4
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Sárga folyamatos izzó max 4W max 250V