Nem visszaküldhető

EATON - Sárga villanó, 2,6Hz POWER LED 24VAC/DC IP66 SN044084 - 171279

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sárga villanó, 2,6Hz POWER LED 24VAC/DC IP66 SN044084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - sárga

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 18-26 V

  • Üzemi feszültség DC - 18-30 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081678099

Sonepar cikkszám

SN044084

Gyártói cikkszám

171279

Gyártói típuskód

SL7-FL24-Y-HPM

Funkció:

villanófény

Szín:

sárga

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

18-26 V

Üzemi feszültség DC:

18-30 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

18-26 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

73 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Sárga villanó, 2,6Hz POWER LED 24VAC/DC