EATON - SASY KSX univerzális közbenső síntartó 3/4pol SN040804 - 138269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 2000 A
Síntávolság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081350490
Sonepar cikkszám
SN040804
Gyártói cikkszám
138269
Gyártói típuskód
KSX-34P-MID
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
2000 A
Síntávolság:
0 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; SASY KSX univerzális közbenső síntartó 3/4pol