EATON - SASY KSX univerzális közbenső síntartó 3pol SN040808 - 138360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081351404
Sonepar cikkszám
SN040808
Gyártói cikkszám
138360
Gyártói típuskód
KSX-3P-MID
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
0 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; SASY KSX univerzális közbenső síntartó 3pol