Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - SASY60i csatlakozóblokk fedéllel, 1600A SN036418 - 107207

EATON
MásolásMásolás
EATON - SASY60i csatlakozóblokk fedéllel, 1600A SN036418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 1000 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 1600 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081069705

Sonepar cikkszám

SN036418

Gyártói cikkszám

107207

Gyártói típuskód

BBA-TP3/1000

Gyűjtősín vastagság:

5-10 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

12-30 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

1000 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

1600 A

Kapocs szélessége:

228 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; SASY60i csatlakozóblokk fedéllel, 1600A