Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - SASY60i csatlakozóblokk fedéllel, 4p, 800A SN040814 - 138386

EATON
MásolásMásolás
EATON - SASY60i csatlakozóblokk fedéllel, 4p, 800A SN040814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 20-30 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 750 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 800 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081351664

Sonepar cikkszám

SN040814

Gyártói cikkszám

138386

Gyártói típuskód

BBA-TP4/CU-BAND

Gyűjtősín vastagság:

5-10 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

20-30 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

750 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

800 A

Kapocs szélessége:

228 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; SASY60i csatlakozóblokk fedéllel, 4p, 800A