Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - SASY60i gyűjtősín adapter NZM2 250A 4p SN040816 - 138388

MásolásMásolás
EATON - SASY60i gyűjtősín adapter NZM2 250A 4p SN040816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 140 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081351688

Sonepar cikkszám

SN040816

Gyártói cikkszám

138388

Gyártói típuskód

NZM2-4-XAD250

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

140 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

30 mm

Névleges áram In:

250 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; SASY60i gyűjtősín adapter NZM2 250A 4p