Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - SASY60i gyűjtősín adapter NZM3 630A 4p SN040817 - 138389

MásolásMásolás
EATON - SASY60i gyűjtősín adapter NZM3 630A 4p SN040817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 185 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081351695

Sonepar cikkszám

SN040817

Gyártói cikkszám

138389

Gyártói típuskód

NZM3-4-XAD630

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

185 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

30 mm

Névleges áram In:

630 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; SASY60i gyűjtősín adapter NZM3 630A 4p