Nem visszaküldhető

EATON - SASY60i hosszanti sínösszekötő 150 mm GT85869 - 107204

EATON
MásolásMásolás
EATON - SASY60i hosszanti sínösszekötő 150 mm GT85869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 1600 A

  • Csatlakoztatás fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081069675

Sonepar cikkszám

GT85869

Gyártói cikkszám

107204

Gyártói típuskód

BBT-CU-BAR500/720-150

Pólusszám:

1

Névleges áram:

1600 A

Csatlakoztatás fajtája:

egyéb

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín összekötő ; SASY60i hosszanti sínösszekötő 150 mm